GEFU galv. çelik havşa başlı set, 2458 pr., Sysko
GEFU galv. çelik havşa başlı set, 2458 pr., Sysko
Ürün no. 5964020902
EAN 4058794429992
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 7500-1 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 2458 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5300,000 g |
YMB.CIV.DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X6
SCR-CS-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X8
SCR-CS-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X10
SCR-CS-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8
SCR-CS-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X10
SCR-CS-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X12
SCR-CS-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X16
SCR-CS-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X10
SCR-CS-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X12
SCR-CS-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X16
SCR-CS-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X20
SCR-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X12
SCR-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X16
SCR-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X20
SCR-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X25
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30