GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)
GEFU DIN 7500-1 Stahl verzinkt Flachkopf TXP
SHR-FLKPF-UKV-TXP20-(A2K)-M4,0X9
Art.-Nr. 02090409
EAN 4050642494817
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²):
- Furchzone zur Ausbildung des Durchzuges
- Runde, spezielle Unterkopfgeometrie für hohe Anzugs- und Überdrehmomente
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes => Verringerung des Losdrehtendenz => Verliersicherung
- Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechmomentes
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
1. Ansetzen
2. Gewinde furchen und Bildung eines Blechdurchzug
3. Anziehen
| Vorlochdurchmesser-Empfehlungen: | |||
| Nenn-Ø | Blechdicke mm | Vorloch-Ø mm | Anziehdrehmoment Nm |
| M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
| 0,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,85 | 3,1 | 3,2 | |
| Alle Angaben sind empirisch ermittelt für Bleche aus Werkstoff St12 (Zugfestigkeit ca. 350 N/mm²) | |||
Datenblätter(X)
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Innenantrieb | TXP20 |
Normen | DIN 7500-1 |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |