Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund

GEFU DIN 7500-1 Stahl verzinkt TX Senkkopf
SHR-SEKPF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X10
TAPTITE2000

Art.-Nr. 020972310
EAN 4050382584502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung

Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Stahl (bis ca. 500 N/mm²), Zinkdruckguss, Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen usw.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,65 mm

Normen

DIN 7500-1

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

TX10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Richtwert für Lochdurchmesser

2,8 mm

Kopfform

Senkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen