GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und Innensechsrund
GEFU Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Flachkopf TX
SHR-FLKPF-TT2000-10.9-TX50-(ZFSHL)M10X25
Art.-Nr. 0209811025
EAN 4050642306455
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Vorteile:
Kostenersparnis
- Das Gewindeschneiden entfällt
Spanlose Gewindeformung
Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde
- TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken
Hohe Klemmkraft
- Durch niedrige Furchmomente
Hohe Tragkraft
- Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde
- Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde
- Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
GEFU (mit Festigkeitsklasse 10.9) Nenn-Ø < M6 => siehe Art. 0209 81... (mit ZnNi - transparent)
Datenblätter(X)
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Stahl (bis ca. 420 N/mm²), Zinkdruckguss, Zink, Aluminium, Kupfer, Messing usw.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Innenantrieb | TX50 |
Richtwert für Lochdurchmesser | 9,4 mm |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
