GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)
GEFU DIN 7500-1 Stahl verzinkt Flachkopf TXP
SHR-FLKPF-UKV-TXP20-(A2K)-M4,0X9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²):
- Furchzone zur Ausbildung des Durchzuges
- Runde, spezielle Unterkopfgeometrie für hohe Anzugs- und Überdrehmomente
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes => Verringerung des Losdrehtendenz => Verliersicherung
- Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechmomentes
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/112115.jpg)
1. Ansetzen
2. Gewinde furchen und Bildung eines Blechdurchzug
3. Anziehen
Vorlochdurchmesser-Empfehlungen: | |||
Nenn-Ø | Blechdicke mm | Vorloch-Ø mm | Anziehdrehmoment Nm |
M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
0,6 | 2,9 | 2,7 | |
0,85 | 3,1 | 3,2 | |
Alle Angaben sind empirisch ermittelt für Bleche aus Werkstoff St12 (Zugfestigkeit ca. 350 N/mm²) |
Datenblätter(X)
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Innenantrieb | TXP20 |
Normen | DIN 7500-1 |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |