GEFU DIN 7500-1 stål galvanisert TXP flatt hode
GEFU DIN 7500-1 stål galvanisert TXP flatt hode
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/112115.jpg)
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 9 mm |
Hodediameter (dk) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,1 mm |
Hodetype | Flatt hode |
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Innvendig drev | TXP20 |
Standarder | DIN 7500-1 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsetenner |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |