Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

GEFU DIN 7500-1 galv. TXP

GEFU DIN 7500-1 galv. TXP

Ürün no. 02090409

EAN 4050642494817

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
GEFU DIN 7500-1 galv. TXP

Ürün no. 02090409

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7500-1, case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) without anti-friction coating
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

9 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Vida başı tipi

Düz başlı

Malzeme

Çelik, kabuğu sertleştirilmiş

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi

Metrik diş

Vida iç yolu

TXP20

Standartlar

DIN 7500-1

RoHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler