GEFU DIN 7500-1 aço galvanizado TXP
GEFU DIN 7500-1 aço galvanizado TXP
SHR-FLKPF-UKV-TXP20-(A2K)-M4,0X9
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 9 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,1 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Material | Aço, endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tamanho da fenda | TXP20 |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Dentes de fixação |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |