Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

GEFU A2 nemesacél, sülly. fejű klt, 2408 db, Sysko

GEFU A2 nemesacél, sülly. fejű klt, 2408 db, Sysko

Cikksz. 5964022000

EAN 4058794430004

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
GEFU A2 nemesacél, sülly. fejű klt, 2408 db, Sysko

Cikksz. 5964022000
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
A2 stainless steel, plain, Taptite 2000 thread, hexalobular socket in system case 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Darabszám a készletben

2408 darab

Terméktömeg (darabonként)

5170,000 g

Tartalmaz: GEFU A2 nemesacél, sülly. fejű klt, 2408 db, Sysko:
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X6

Leírás:
M3 x 6
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

Leírás:
M3 x 8
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X10

Leírás:
M3 x 10
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X8

Leírás:
M4 x 8
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X10

Leírás:
M4 x 10
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X12

Leírás:
M4 x 12
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X16

Leírás:
M4 x 16
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X10

Leírás:
M5 x 10
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X12

Leírás:
M5 x 12
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X16

Leírás:
M5 x 16
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 200 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X20

Leírás:
M5 x 20
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

Leírás:
M6 x 12
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X16

Leírás:
M6 x 16
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 100 x
50 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X20

Leírás:
M6 x 20
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 50 x
50 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel, belső hatlapú behajtással

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X30

Leírás:
M6 x 30
Nemesacél, A2, kez.len, súrlódásgátló bevonat
Mennyiség: 50 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT TX C 6,3 (1/4)

Leírás:
TX10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Leírás:
TX20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Leírás:
TX25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Leírás:
TX30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D2,8

Leírás:
2.8 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D3,7

Leírás:
3.7 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,6

Leírás:
4.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D5,6

Leírás:
5.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x