G-Sicherung 5x20
EN 60127-2 Träge a.Keramik m.Löschmitt.250V 5X20
SI-G-TRG-KERA-LOESHMITT-250V-1A-5X20
Art.-Nr. 0730771
EAN 4050642386594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
Stromstärke max. | 1 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Farbe | Transparent |