G-Sicherung 5x20
DIN 41571-2 Mittelträge 250V 5X20
SI-G-MITTTRG-250V-0,063A-5X20
Art.-Nr. 0730730063
EAN 4050642382411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
DIN | 41571-2 |
Stromstärke max. | 0,063 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Transparent |