Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

G-Sicherung 5x20

DIN 41571-2 Mittelträge m. Löschmittel 250V 5X20
G-SI-MITTTRG-LOESHMITT-250V-12,5A-5X20

Art.-Nr. 073074125
EAN 4050642384316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feinsicherung DIN 41571.2 Mittelträge mit Löschmittel 250V 5x20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

5 mm

Länge

20 mm

DIN

41571-2

Stromstärke max.

12.5 A

Nennspannung

250 V/AC

Werkstoff

Glas

Farbe

Transparent

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen