G-Sicherung 5x20

DIN 41661 Flink 250V 5X20
G-SI-F-250V-0,2A-5X20

Art.-Nr. 07307102

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

G-Sicherung 5x20

Art.-Nr. 07307102

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feinsicherung DIN 41661 Flink 250V 5x20

Durchmesser

5 mm

Länge

20 mm

DIN

41661

Stromstärke max.

0.2 A

Nennspannung

250 V/AC

Werkstoff

Glas

Farbe

Transparent

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen