G-Sicherung 5x20
DIN 41661 Flink 250V 5X20
G-SI-F-250V-0,1A-5X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 20 mm |
DIN | 41661 |
Stromstärke max. | 0.1 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Werkstoff | Glas |
Farbe | Transparent |