Fyller VAKU 60
Sparkel VAKU 60
VAKU 60 ALUMINIUMSSPARKEL 1,3 LITER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy fyllevne
- Perfekt kombinasjon av fyllstoff og harpiks som gir en porefri overflate selv ved større ujevnheter
- Nesten støvfri sliping
Til spesielt krevede oppgaver
Aluminiumspigmenteringen sikrer at sparkelen fungerer perfekt med alle metalloverflater
Fyllere er følsomme for svært rask tørking, vær forsiktig! – Risiko for sprekker over 80 °C
Spesiell forsiktighet bør utvises ved bruk av infrarøde radiatorer
Maksimalt tillatt VOC-innhold i VAKU 60: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 14 g/l
Polyesterkitt vil ikke herde under +10 °C.
Utmerket festeevne og stabilitet
- Perfekt for bruk på loddrette flater, silobygging, karosserireparasjon, karosserideler, etc.
- Utmerket vedheft til jern, stål, aluminium, galvaniserte og varmforsinkede overflater
Tinnerstatningsfyller
Kan brukes for ulykkereparasjon som et alternativ for alluvialt tinn
- Bil/last: For karosserireparasjoner med utmerket festeevne til stål, aluminium, sink og varmforsinkede flater. Kan brukes som et blyfritt alternativ for tinning.
- Metall: I maskin- og stålkonstruksjon for fylling av støpefeil og sveisepunkter. Optimal vedheft til stål, aluminium, sink og varmforsinkede overflater
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Slip overflatene.
Der det er mulig, slip kun polyestermateriale når det er tørt på grunn av vannfølsomhet
- Dosering: 2 % herder
- Levetid: 4–5 minutter ved 20 °C
- Tørketid: 20–30 minutter ved 20 °C
- Sandpapir: P80–280 – Fukt bare når helt tørr
Innhold | 1282.1 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Vekt av innhold | 1760 g |
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | ChemVOCFarb |
Kjemisk base | Polyesterharpiks |
Farge | Antrasitt, metallic |
Herderinnhold | 2 % |
Tetthet | 1,404 g/cm³ |
Maks. levetid | 5 min |
Min. levetid | 4 min |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 20 min |
Maks. tørketid | 30 min |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 14 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.