Fyller VAKU 50
Tinnsparkel, VAKU 50
VAKU 50 PLASTSPARKEL M/HERDER 550 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy grad av elastisitet
Ideell for modellering og etterarbeid med konturer
Utmerket vedheftingsevne
Kort tørketid
Sparer tid ettersom videre behandling kan fortsette direkte
Enkel å pusse med sandpapir
Brukervennlig
Kan også brukes på andre materialoverflater
Multifunksjonell
Maksimum tillatt VOC-innhold for VAKU 50: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 3 g/l.
Varmebestandig opptil 80°C
Tupp: Foreløpige tester anbefales på grunn av det brede spekteret av blandet plast! Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for å sikre optimal vedheft. Ikke egnet for reparasjon av bruddpunkter. For å unngå mulige klager, må du alltid sørge for at riktig doseringsforhold mellom fyllstoff og herder brukes.
Automatisk/last: For bilproduksjon og reparasjon av kjøretøy. Elastisk filler for reparasjon av riper, fordypninger og konturer (f.eks. kontaktskader på støtfangere) på lakkerte plastdeler.
Metall: Elastisk filler for reparasjon av riper, fordypninger og konturer på lakkerte plastdeler.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Slip overflatene. Der det er mulig, slip kun polyestermateriale når det er tørt på grunn av vannfølsomhet.
Innhold | 590 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Vekt av innhold | 970 g |
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | ChemVOCFarb |
Kjemisk base | Polyesterharpiks |
Farge | Antrasitt |
Herderinnhold | 2 % |
Tetthet | 1,858 g/cm³ |
Maks. levetid | 5 min |
Min. levetid | 4 min |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 20 min |
Maks. tørketid | 30 min |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 3 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.