Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fűtés tömítés készlet, Sysko

Fűtés tömítés készlet, Sysko

Cikksz. 5964087600

EAN 4046777219883

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fűtés tömítés készlet, Sysko

Cikksz. 5964087600
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
Darabszám a készletben

242 darab

Rendszer méretek

4.4.1

Tartalmaz: Fűtés tömítés készlet, Sysko:
15 x
Csőbilincs aszimmetrikus zárral

CSŐBILINCS-DIN3017-B9MM-(16-27MM)

Leírás:
16-27 mm
Aszimmetrikus ház, sima, dombornyomott belső felületű pánt és lekerekített szélek
Mennyiség: 15 x
50 x
Csatlakozó tömítőalátét

UN-RG-SEAL-1/4IN-17X24MM

Leírás:
17 x 24 x 1,8 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csatlakozó tömítőalátét

UN-RG-SEAL-3/8IN-19X27MM

Leírás:
19 x 27 x 1,8 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csatlakozó tömítőalátét

UN-RG-SEAL-1/2IN-21X30MM

Leírás:
21 x 30 x 1,8 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Csatlakozó tömítőalátét

AZBESZTMENTES CSAVAR ALÁTÉT 24X34

Leírás:
24 x 34 x 1,8 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Csatlakozó tömítőalátét

AZBESZTMENTES CSAVAR ALÁTÉT 27X38

Leírás:
27 x 38 x 1,8 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Csatlakozó tömítőalátét

AZBESZTMENTES CSAVAR ALÁTÉT 32X44

Leírás:
32 x 44 x 1,8 mm
Mennyiség: 25 x
2 x
PTFE menettömítő szalag

PTFE-TÖMÍTŐSZALAG-12X12X0,1

Leírás:
Hosszúság: 12 m
Menetes csatlakozások tömítésére
Mennyiség: 2 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-8REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 8 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 78 x 107 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x