Fusskonsole
Fußkonsole Aluminiumdruckguss
FUKNSL-ALUD-45/90-BLK-150X150X120MM
Art.-Nr. 4952500059
EAN 4056807472324
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Um Pfosten zu setzen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Länge (l1) | 150 mm |
Breite (b1) | 150 mm |
Höhe (h1) | 120 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 13 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 45 mm |
Materialstärke (s1) | 15 mm |
Langlochbreite (l3) | 40 mm |
