Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fusore a gas

Fusore a gas
RISCALDATORE-GAS-PER-CERA-STICK

Cod. art. 08903053

EAN 4024835074148

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fusore a gas

Cod. art. 08903053
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
Fusore a gas portatile per sciogliere la cera dura in modo rapido e preciso

Versatile


  • Il funzionamento senza fili offre una versatilità di applicazione del fusore a gas

  • La forma a penna lo rende più facile da maneggiare

  • Il fusore a gas è sempre pronto all'uso grazie all'accendino integrato nel coperchio


Regolazione eccellente della temperatura


La temperatura di lavorazione può essere regolata senza spegnere il fusore a gas.



Elevato livello di sicurezza


Il fusore a gas si spegne automaticamente quando viene inserito il tappo.

Indicazione

Il fusore a gas viene fornito vuoto. Quando il fusore a gas viene riempito per la prima volta è necessario il "gas butano", art. n. 0893250001.


Il volume di gas è di 9 ml. Ciò equivale a un tempo di combustione di 60-90 minuti.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per applicare la cera dura. Anche per sciogliere, modellare e mescolare le vernici. La temperatura può essere regolata costantemente.

Istruzioni

Girare la manopola della temperatura sul segno più (+). Far scorrere il cursore on/off in avanti Ora si dovrebbe percepire la fuoriuscita di gas. Utilizzare quindi la rotella con la pietra focaia per consentire alle scintille di colpire la camera di combustione fino a quando il fusore a gas è acceso. Il flusso di gas può ora essere regolato utilizzando la manopola. È meglio limitare il flusso poiché un flusso più elevato potrebbe danneggiare la cera dura e potrebbe farle perdere colore o lasciare residui sulla punta di fusione.

Colore

Rosso, Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gas butano, altri

GAS BUTANO DI RICARICA 100ML

Gas butano di alta qualità per ricaricare unità per saldatura a gas, accendini, ecc.