WÜRTH MODYF FUSION Sweatjacke
Sweatjacke FUSION
SWEATJACKE FUSION SCHATTENBLAU S
Art.-Nr. M550315000
EAN 4255576583785
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Modische, kontrastfarbene Drucke im Hexagon Design
- Neues Interlock-Gewebe bietet maximalen Komfort
- Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | S |
Werkstoff | 75% Baumwolle, 21% Polyester (recycelt), 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |