Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Fusible enfichable OTO-B/BT Qualité OEM

Fusible à broche OTO-B/BT
FUSIBLE JAP. TYPE B/BT 100A

Art. N° 0731200100

EAN 4099619706980

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Fusible enfichable OTO-B/BT Qualité OEM

Art. N° 0731200100

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Jakość OEM

Indication

Désignation Littelfuse : Fusibles Auto Link PAL - 294

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

100 A

Couleur

Bleu

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Hauteur x largeur x profondeur

45,5 x 22,4 x 15,4 mm