Fusible de enchufe plano OTO-B/BT
Fusible de enchufe OTO-B/BT
PSHINFSE-(JAP-OTO)-BBT-100A
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Designación de Littelfuse: Fusibles PAL de Auto Link: 294
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 100 A |
Color | Azul |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Altura x anchura x profundidad | 45,5 x 22,4 x 15,4 mm |