Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fusibile a lama OTO-JLP Qualità OEM

Fusibile a lama OTO-JLP
FUSIBILE-(JAP-OTO)-J-LOWPROFILE-40A

Cod. art. 073120340

EAN 4046778153049

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fusibile a lama OTO-JLP Qualità OEM

Cod. art. 073120340

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

OEM Jakość

Indicazione

Denominazione Littelfuse: Fusibili a cartuccia JCase® LowProfile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Corrente max

40 A

Colore

Verde

Tensione nominale max

58 V/DC

Temperatura di esercizio min/max

-40 a 125 °C

Altezza x larghezza x profondità

16 x 14,5 x 12 mm