Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fusibile a lama OTO-J Qualità OEM

Fusibile a lama OTO-J
FUSIBILE-(JAP-OTO)-J-30A

Cod. art. 073120230

EAN 4046778152936

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fusibile a lama OTO-J Qualità OEM

Cod. art. 073120230

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

OEM Jakość

Indicazione

Denominazione Littelfuse: Fusibili a cartuccia JCase®

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Corrente max

30 A

Colore

Rosa

Tensione nominale max

32 V/DC

Temperatura di esercizio min/max

-40 a 125 °C

Altezza x larghezza x profondità

27 x 14,1 x 12 mm