Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fusibile a lama OTO-B/BT Qualità OEM

Fusibile a lama OTO-B/BT
FUSIBILE-(JAP-OTO)-B/BT-100A

Cod. art. 0731200100

EAN 4099619706980

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fusibile a lama OTO-B/BT Qualità OEM

Cod. art. 0731200100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

OEM Jakość

Indicazione

Denominazione Littelfuse: Fusibili Auto Link PAL - 294

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Corrente max

100 A

Colore

Blu

Tensione nominale max

32 V/DC

Temperatura di esercizio min/max

-40 a 125 °C

Altezza x larghezza x profondità

45,5 x 22,4 x 15,4 mm