Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fuse finder SF10

Fuse finder SF10

Ürün no. 5634004101

EAN 4099618993343

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fuse finder SF10

Ürün no. 5634004101
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
Confidently detect circuit breakers and assign the appropriate socket of the respective circuit
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

IP koruma sınıfı

IP 40

Min./maks. çalışma sıcaklığı

0 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

Plastik

Akü tasarımı

9 V blok

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

BLOK PİL 9V-E-6LR61-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü