Fuse finder SF10
Fuse finder SF10
Art.-nr. 5634004101
EAN 4099618993343
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Beschermklasse IP | IP 40 |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Batterij-aanduiding | 9 V blok |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!