Fuse finder SF10
Fuse finder SF10
Cikksz. 5634004101
EAN 4099618993343
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
IP érintésvédelemi osztály | IP 40 |
Min./max. működési hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Műanyag |
Akkumulátor megnevezése | 9 V-os blokk |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!