Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Fuse finder SF10

Fuse finder SF10

Art. N° 5634004101

EAN 4099618993343

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Fuse finder SF10

Art. N° 5634004101
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
Confidently detect circuit breakers and assign the appropriate socket of the respective circuit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice de protection IP

IP 40

Température de fonctionnement min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Plastique

Désignation de la batterie

Bloc 9V

Nombre de batteries

1 PCS

Batterie à installation permanente

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-E-BLOCK-6LR61-9V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité