Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fuse block

Fuse block

Ürün no. 096381 081

EAN 4065233046207

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fuse block

Ürün no. 096381 081
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
For securing individual 12-V electrical circuits such as lighting, triple sockets, etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça sayısı

30 ADET

Uzunluk

90 mm

Genişlik

90 mm

Yükseklik

35 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,620 kg

Maks. giriş voltajı

32 V

Maks. giriş akımı

100 A

Maks. çıkış akımı

30 A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler