Fuse block
Fuse block
Cikksz. 096381 081
EAN 4065233046207
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkatrészek száma | 30 darab |
Hosszúság | 90 mm |
Szélesség | 90 mm |
Magasság | 35 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,620 kg |
Max. bemeneti feszültség | 32 V |
Max. bemeneti áram | 100 A |
Max. kimeneti áram | 30 A |