Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fúrósablon nylon ajtókilincsekhez

Fúrósablon nylon ajtókilincsekhez

Cikksz. 068819130

EAN 4011231597111

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fúrósablon nylon ajtókilincsekhez

Cikksz. 068819130
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
Kilincshez

Poliamid ajtókilincs, TD PL 502

Anyag

Acél / műanyag

Szín

Piros

DIN irány

DIN jobb/bal

Szélesség

70 mm

Furat átmérő

6,5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,5MM

Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
x 10 db