Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fúrósablon Dynapro és Dynaneo szekrénysínhez

Fúrósablon korpuszsínhez, Dynapro/Dynamoov
GRASS

Cikksz. F146101348
EAN 9003012477793
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
Alkalmazási terület

A szekrény központfúróval történő pontos előfúrásához

Anyag

Műanyag

Min. a következő névleges hosszhoz:

250 mm

Max. a következő névleges hosszhoz:

750 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Központfúró fúrókorona

KÖZPONTFÚRÓ-FA-CSAV-D2,7MM

Központosított előfúrás végzése 3,5 mm átmérőjű szerelőcsavarokhoz egyetlen munkalépésben
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Drilling jig f. front lock. device Dynaneo/Dynapro

DRLJIG-DYNANEO/DYNAPRO-COUPLING

For the precise pre-drilling of the holes for front locking device/adjustment adapter and hook-in device
x 1 db