Fúrókalapács H 22-SLE
Fúrókalapács, H 22-SLE
MASTER
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fáradtságmentes munka
Ergonomikus forma és könnyű súly a folyamatos használathoz, a gyors kifáradás jelei nélkül.
Adatlapok(X)
Beton, falazat
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 700 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1250 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-4500 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Ütési energia | 2.2 J |
Funkciók | Jobb-/balmenet |
Min./max. furatátmérő betonban | 4-22 mm |
Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban). | 6-14 mm |
Üreges fúró max. fúrási átmérő falazatban | 68 mm |
Gép tömege | 2,4 kg |
Kábelhossz | 4 m |
KOFFER-MASTER 90/15
CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076