Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fúróállvány DS Compact

Fúróállvány, DS Compact

Cikksz. 5709116190

EAN 4068362213502

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fúróállvány DS Compact

Cikksz. 5709116190

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Compact fúróállvány DS 130-P/DS 130-T és DS 164 gyémánt magfúrókhoz

Nemesacélba vésett fúrásmélység- és fúrásszögjelző, valamint fúrásközéppont-jelző


Minden jelző ellenálló nedvességgel és szennyeződésekkel szemben



Oszlop hattyúnyak vezetővel


Szilárdan megtartott és pontosan vezetett fúrókocsi



Recézett állítócsavar kiegészítő hatlapfejjel


Kézzel, fúróorsóval vagy szerszámmal üzemeltethető



A gyorscsatlakozóval ellátott fúróorsó a kocsi bármelyik oldalára felszerelhető, emellett beépített csavarkulccsal rendelkezik a recézett állítócsavarokhoz


  • Bal- és jobbkezesek számára egyformán használható

  • A fúróorsó vagy szerszám mindig kéznél van
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

270 mm

Mélység

215 mm

Hosszúság

895 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Beütő dübel, W-ED

FÉM-BEÜTŐDÜBEL-(W-ED/S)TAN.NÉLK(A2K)-M12

Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, horganyzott acél, M12 (magfúrókhoz) és DW15 méretben (DYWIDAG® belső menetes DW15)
x 50 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M12

x 1 db
Kocsi A DS 180 magfúrógéphez

MOTORTARTÓ SZÁN DS 180P/T

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Víznyomó tartály gyémánt magfúró technikához

TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk