Furniture knob knurled MK-A 2
Furniture knob knurled MK-A 2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox |
Superfície da estrutura | Escovado |
Altura (H) | 25 mm |
Diâmetro (D) | 30 mm |
Diâmetro do botão | 30 mm |
Altura da base | 18 mm |
Diâmetro da base | 10 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 8 mm |