Furniture knob knurled MK-A 2
Furniture knob knurled MK-A 2
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable |
Structure de la surface | Brossé |
Hauteur (H) | 25 mm |
Diamètre (D) | 30 mm |
Diamètre du bouton | 30 mm |
Hauteur de plinthe | 18 mm |
Diamètre de la base | 10 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 8 mm |