Furniture knob die-cast zinc MK-ZD 17
Furniture knob die-cast zinc MK-ZD 17
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 30 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Magasság (H) | 21,5 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 6 mm |