Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Furniture handle design MG-ZD 41

Furniture handle design MG-ZD 41

Ürün no. 0685300141

EAN 4065746017268

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Furniture handle design MG-ZD 41

Ürün no. 0685300141
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
When inverted, can also be used as a clothes hook
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Vernikli

Renk

Titan grisi

Uzunluk (L)

35 mm

Genişlik (B)

16 mm

Yükseklik (H)

31,7 mm

Eksenler arasındaki ölçü (A)

16 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş çapı

4 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler