Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Furniture handle design MG-ZD 41

Furniture handle design MG-ZD 41

Cikksz. 0685300141

EAN 4065746017268

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Furniture handle design MG-ZD 41

Cikksz. 0685300141
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
When inverted, can also be used as a clothes hook
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Lakkozott

Szín

Titánszürke

Hosszúság (L)

35 mm

Szélesség (B)

16 mm

Magasság (H)

31,7 mm

Tengelyek közötti távolság (A)

16 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetátmérő

4 mm

Menethossz (metrikus menet)

6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk