Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Furniture handle design MG-ZD 41

Furniture handle design MG-ZD 41

Art. N° 0685300141

EAN 4065746017268

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Furniture handle design MG-ZD 41

Art. N° 0685300141
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
When inverted, can also be used as a clothes hook
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Peint

Couleur

Titangrau

Longueur (L)

35 mm

Largeur (B)

16 mm

Hauteur (H)

31,7 mm

Dimension entre les axes (A)

16 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

6 mm