Furniture handle design D handle MG-ZD 47
Furniture handle design D handle MG-ZD 47
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Structure de la surface | Brossé |
Longueur (L) | 207 mm |
Largeur (B) | 16,5 mm |
Hauteur (H) | 27,5 mm |
Épaisseur (D) | 6,2 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 8 mm |