Furniture handle design D handle MG-ZD 46
Furniture handle design D handle MG-ZD 46
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Peint |
Couleur | Couleur laiton |
Longueur (L) | 143 mm |
Largeur (B) | 15 mm |
Hauteur (H) | 25,2 mm |
Épaisseur (D) | 6,2 mm |
Dimension entre les axes (A) | 128 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 6,8 mm |