Furniture handle design D handle MG-ZD 42
Furniture handle design D handle MG-ZD 42
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Parlaklık seviyesi | Yarı parlak |
Renk | Bronz |
Uzunluk (L) | 170 mm |
Genişlik (B) | 10 mm |
Yükseklik (H) | 27,5 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 160 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 10 mm |