Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Furniture handle design D handle MG-ZD 42

Furniture handle design D handle MG-ZD 42

Art.-nr. 0685004021

EAN 4065746016452

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Furniture handle design D handle MG-ZD 42

Art.-nr. 0685004021
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
Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Semiglanzend

Kleur

Bronskleurig

Oppervlaktestructuur van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Glansniveau van de greepstang

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur van de voet

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

170 mm

Breedte (B)

10 mm

Hoogte (H)

27,5 mm

Asmaat (A)

160 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie