Furniture handle design D handle MG-ZD 37
Furniture handle design D handle MG-ZD 37
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau | Mat |
Kleur | Tin |
Oppervlaktestructuur van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau van de greepstang | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlaktestructuur van de voet | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 170,5 mm |
Breedte (B) | 17,5 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Asmaat (A) | 160 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 6 mm |