Furniture handle design D handle MG-ZD 37
Furniture handle design D handle MG-ZD 37
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Fényességi fok | Matt |
Szín | Ónszínű |
Hosszúság (L) | 170.5 mm |
Szélesség (B) | 17.5 mm |
Magasság (H) | 30 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 160 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 6 mm |