Furniture handle design D handle MG-ZD 37
Furniture handle design D handle MG-ZD 37
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Niveau de brillance | Mat |
Couleur | Etain |
Longueur (L) | 170.5 mm |
Largeur (B) | 17.5 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 6 mm |