Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Furniture handle design D handle MG-ZD 26

Furniture handle design D handle MG-ZD 26

Ürün no. 0685170175

EAN 4061975596598

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Furniture handle design D handle MG-ZD 26

Ürün no. 0685170175
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
The designer bow handle MG-ZD 26 has a rounded bow shape and is made of die-cast zinc
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Toz kaplamalı

Parlaklık seviyesi

Mat

Renk

Siyah

Uzunluk (L)

180 mm

Genişlik (B)

22,1 mm

Yükseklik (H)

25 mm

Kalınlık (D)

8 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler