Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Furniture handle design D handle MG-AL 37

Furniture handle design D handle MG-AL 37

Art. N° 0685004040

EAN 4065746019651

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Furniture handle design D handle MG-AL 37

Art. N° 0685004040
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
Fonte de zinc

Finition

Peint

Niveau de brillance

Mat

Couleur

Fer ancien

Longueur (L)

169,7 mm

Largeur (B)

36 mm

Hauteur (H)

33 mm

Épaisseur (D)

8 mm

Dimension entre les axes (A)

160 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

8 mm